lixil ランドリーパイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
103件の「lixil ランドリーパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランドリーパイプ」、「パナソニック ランドリー パイプ」、「突っ張り棒 風呂」などの商品も取り扱っております。
ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)ランキング1位
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ランドリーパイプ(パイプのみ) INAX(LIXIL)ランキング2位
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ランドリーパイプキャップ(2個セット) INAX(LIXIL)ランキング3位
1セット(2個)
489税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)ランキング4位
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂ホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1セット
579税込637
当日出荷

ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)ランキング5位
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1本
2,798税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

南海プライウッドパイプセットC(U型)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
1セット
5,398税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質注意ラベル:ユポタック#80Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ耐荷重(kg)10材質(ねじ部)SUS304材質(プラグ)ポリアミド樹脂材質(パッキン)TPS+PP材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)SUS304
1個
4,198税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
1枚
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。ベルト長さ(m)約4ベルト幅(mm)19使用荷重(kg)40破断荷重(kg)200材質(ベルト)PP材質(止具)亜鉛合金
1本
659税込725
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(2個)
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180
1セット
3,598税込3,958
翌々日出荷

ものほし竿、物干し台の先端キャップ 物干し竿の補修に。 腐食予防、劣化しやすい樹脂部分を部材販売。 直径29~30mmのパイプに対応。 2個入り。 ※キャップが入りにくい時には、少し熱いお湯につけると柔らかくなり入りやすくなる。
材質EVA樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×50
1個(2個)
149税込164
当日出荷

ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×43材質ABS樹脂表面処理ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1本
1,798税込1,978
当日出荷

サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂長さ(mm)960~1800種類物干竿耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
1個
1,688税込1,857
当日出荷

浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。
材質パイプ:ステンレス。樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂。ネジ類:スチールパイプ径(Φmm)29.6
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)